6,00 €/ Stückexkl. MwSt
7,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,00 € | - |
10+ | 3,57 € | 40.51% |
25+ | 2,26 € | 62.34% |
50+ | 1,63 € | 72.78% |
100+ | 1,33 € | 77.85% |
200+ | 1,06 € | 82.28% |
500+ | 0,84 € | 86.08% |
1000+ | 0,63 € | 89.56% |
2500+ | 0,55 € | 90.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | UWFM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® UW |
Material Lauffläche | iglidur® UW |
Wartung | Wartungsfrei |