Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® UW /iglidur® UW UWFM-1012-10

  • ERIKS:13567123
  • Hersteller:UWFM-1012-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,83 €/ Stückexkl. MwSt

6,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,83 €

-

10+

3,46 €

40.72%

25+

2,15 €

63.19%

50+

1,54 €

73.62%

100+

1,27 €

78.18%

200+

0,99 €

83.06%

500+

0,76 €

86.97%

1000+

0,59 €

89.90%

2500+

0,46 €

92.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
UWFM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® UW
Material Lauffläche
iglidur® UW
Wartung
Wartungsfrei