5,64 €/ Stückexkl. MwSt
6,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,64 € | - |
10+ | 3,29 € | 41.75% |
25+ | 2,01 € | 64.31% |
50+ | 1,41 € | 75.08% |
100+ | 1,12 € | 80.13% |
200+ | 0,86 € | 84.85% |
500+ | 0,67 € | 88.22% |
1000+ | 0,49 € | 91.25% |
2500+ | 0,42 € | 92.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | UWFM-0608-06 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® UW |
Material Lauffläche | iglidur® UW |
Wartung | Wartungsfrei |