5,62 €/ Stückexkl. MwSt
6,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,62 € | - |
10+ | 3,27 € | 41.89% |
25+ | 2,00 € | 64.53% |
50+ | 1,39 € | 75.34% |
100+ | 1,08 € | 80.74% |
200+ | 0,84 € | 85.14% |
500+ | 0,65 € | 88.51% |
1000+ | 0,46 € | 91.89% |
2500+ | 0,40 € | 92.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | UWFM-0507-05 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 11 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® UW |
Material Lauffläche | iglidur® UW |
Wartung | Wartungsfrei |