Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® UW /iglidur® UW UWFM-0405-06

  • ERIKS:13567119
  • Hersteller:UWFM-0405-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,62 €/ Stückexkl. MwSt

6,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,62 €

-

10+

3,27 €

41.89%

25+

2,00 €

64.53%

50+

1,39 €

75.34%

100+

1,12 €

80.07%

200+

0,86 €

84.80%

500+

0,67 €

88.18%

1000+

0,49 €

91.22%

2500+

0,42 €

92.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
UWFM-0405-06
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
9.5 mm
Flanschstärke
0.75 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® UW
Material Lauffläche
iglidur® UW
Wartung
Wartungsfrei