Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® UW /iglidur® UW UWFM-0304-05

  • ERIKS:13567118
  • Hersteller:UWFM-0304-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,59 €/ Stückexkl. MwSt

6,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,59 €

-

10+

3,23 €

42.18%

25+

1,94 €

65.31%

50+

1,35 €

75.85%

100+

1,06 €

80.95%

200+

0,82 €

85.37%

500+

0,63 €

88.78%

1000+

0,44 €

92.18%

2500+

0,38 €

93.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
UWFM-0304-05
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
4.5 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
75 mm
Flanschstärke
0.75 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® UW
Material Lauffläche
iglidur® UW
Wartung
Wartungsfrei