13,87 €/ Stückexkl. MwSt
16,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,87 € | - |
10+ | 7,96 € | 42.60% |
25+ | 4,75 € | 65.75% |
50+ | 3,19 € | 76.99% |
100+ | 2,66 € | 80.82% |
200+ | 2,19 € | 84.25% |
500+ | 1,79 € | 87.12% |
1000+ | 1,56 € | 88.77% |
2500+ | 1,37 € | 90.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | RW370FM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® RW370 |
Material Lauffläche | iglidur® RW370 |
Wartung | Wartungsfrei |