11,32 €/ Stückexkl. MwSt
13,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,32 € | - |
10+ | 6,31 € | 44.30% |
25+ | 3,40 € | 69.97% |
50+ | 2,13 € | 81.21% |
100+ | 1,79 € | 84.23% |
200+ | 1,44 € | 87.25% |
500+ | 1,08 € | 90.44% |
1000+ | 0,97 € | 91.44% |
2500+ | 0,84 € | 92.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | RW370FM-1618-17 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® RW370 |
Material Lauffläche | iglidur® RW370 |
Wartung | Wartungsfrei |