9,88 €/ Stückexkl. MwSt
11,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,88 € | - |
10+ | 5,38 € | 45.58% |
25+ | 2,62 € | 73.46% |
50+ | 1,54 € | 84.42% |
100+ | 1,29 € | 86.92% |
200+ | 1,03 € | 89.62% |
500+ | 0,70 € | 92.88% |
1000+ | 0,63 € | 93.65% |
2500+ | 0,57 € | 94.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | RW370FM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® RW370 |
Material Lauffläche | iglidur® RW370 |
Wartung | Wartungsfrei |