Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® RW370 /iglidur® RW370 RW370FM-1012-09

  • ERIKS:13567082
  • Hersteller:RW370FM-1012-09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,71 €/ Stückexkl. MwSt

11,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,71 €

-

10+

5,30 €

45.40%

25+

2,55 €

73.78%

50+

1,48 €

84.74%

100+

1,22 €

87.48%

200+

0,97 €

90.02%

500+

0,67 €

93.15%

1000+

0,61 €

93.74%

2500+

0,51 €

94.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
RW370FM-1012-09
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® RW370
Material Lauffläche
iglidur® RW370
Wartung
Wartungsfrei