Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® RW370 /iglidur® RW370 RW370FM-0810-09

  • ERIKS:13567081
  • Hersteller:RW370FM-0810-09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,60 €/ Stückexkl. MwSt

11,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,60 €

-

10+

5,21 €

45.74%

25+

2,49 €

74.06%

50+

1,44 €

84.95%

100+

1,18 €

87.72%

200+

0,93 €

90.30%

500+

0,65 €

93.27%

1000+

0,59 €

93.86%

2500+

0,49 €

94.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
RW370FM-0810-09
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® RW370
Material Lauffläche
iglidur® RW370
Wartung
Wartungsfrei