Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® R /iglidur® R RFM-2528-21

  • ERIKS:13567072
  • Hersteller:RFM-2528-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,16 €/ Stückexkl. MwSt

4,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,16 €

-

10+

2,45 €

41.10%

25+

1,46 €

64.84%

50+

1,06 €

74.43%

100+

0,84 €

79.91%

200+

0,72 €

82.65%

500+

0,65 €

84.47%

1000+

0,61 €

85.39%

2500+

0,51 €

87.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
RFM-2528-21
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
21.5 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® R
Material Lauffläche
iglidur® R
Wartung
Wartungsfrei