Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® R /iglidur® R RFM-222529-045

  • ERIKS:13567071
  • Hersteller:RFM-222529-045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,91 €/ Stückexkl. MwSt

4,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,91 €

-

10+

2,26 €

42.23%

25+

1,39 €

64.56%

50+

0,97 €

75.24%

100+

0,76 €

80.58%

200+

0,67 €

83.01%

500+

0,61 €

84.47%

1000+

0,57 €

85.44%

2500+

0,49 €

87.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
RFM-222529-045
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
4.5 mm
Flanschdurchmesser
29 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® R
Material Lauffläche
iglidur® R
Wartung
Wartungsfrei