Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® R /iglidur® R RFM-2023-21

  • ERIKS:13567070
  • Hersteller:RFM-2023-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,40 €/ Stückexkl. MwSt

6,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,40 €

-

10+

3,15 €

41.55%

25+

1,92 €

64.44%

50+

1,35 €

75.00%

100+

1,08 €

79.93%

200+

0,93 €

82.75%

500+

0,82 €

84.86%

1000+

0,76 €

85.92%

2500+

0,67 €

87.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
RFM-2023-21
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
21.5 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® R
Material Lauffläche
iglidur® R
Wartung
Wartungsfrei