Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® R /iglidur® R RFM-1618-17

  • ERIKS:13567068
  • Hersteller:RFM-1618-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,98 €/ Stückexkl. MwSt

5,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,98 €

-

10+

2,81 €

43.51%

25+

1,65 €

66.79%

50+

1,14 €

77.10%

100+

0,84 €

83.21%

200+

0,68 €

86.26%

500+

0,61 €

87.79%

1000+

0,57 €

88.55%

2500+

0,46 €

90.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
RFM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® R
Material Lauffläche
iglidur® R
Wartung
Wartungsfrei