4,88 €/ Stückexkl. MwSt
5,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,88 € | - |
10+ | 2,66 € | 45.53% |
25+ | 1,58 € | 67.70% |
50+ | 1,12 € | 77.04% |
100+ | 0,80 € | 83.66% |
200+ | 0,65 € | 86.77% |
500+ | 0,59 € | 87.94% |
1000+ | 0,55 € | 88.72% |
2500+ | 0,46 € | 90.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | RFM-1517-17 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® R |
Material Lauffläche | iglidur® R |
Wartung | Wartungsfrei |