Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® R /iglidur® R RFM-1214-12

  • ERIKS:13567065
  • Hersteller:RFM-1214-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,83 €/ Stückexkl. MwSt

5,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,83 €

-

10+

2,74 €

43.31%

25+

1,56 €

67.72%

50+

1,06 €

77.95%

100+

0,80 €

83.46%

200+

0,65 €

86.61%

500+

0,57 €

88.19%

1000+

0,51 €

89.37%

2500+

0,42 €

91.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
RFM-1214-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® R
Material Lauffläche
iglidur® R
Wartung
Wartungsfrei