4,33 €/ Stückexkl. MwSt
5,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,33 € | - |
10+ | 2,41 € | 44.30% |
25+ | 1,33 € | 69.30% |
50+ | 0,84 € | 80.70% |
100+ | 0,61 € | 85.96% |
200+ | 0,46 € | 89.47% |
500+ | 0,40 € | 90.79% |
1000+ | 0,30 € | 92.98% |
2500+ | 0,28 € | 93.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | RFM-1214-10 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® R |
Material Lauffläche | iglidur® R |
Wartung | Wartungsfrei |