4,52 €/ Stückexkl. MwSt
5,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,52 € | - |
10+ | 2,49 € | 44.96% |
25+ | 1,37 € | 69.75% |
50+ | 0,86 € | 81.09% |
100+ | 0,63 € | 86.13% |
200+ | 0,49 € | 89.08% |
500+ | 0,42 € | 90.76% |
1000+ | 0,32 € | 92.86% |
2500+ | 0,28 € | 93.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | RFM-1012-18 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 18 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® R |
Material Lauffläche | iglidur® R |
Wartung | Wartungsfrei |