4,37 €/ Stückexkl. MwSt
5,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,37 € | - |
10+ | 2,41 € | 44.78% |
25+ | 1,29 € | 70.43% |
50+ | 0,82 € | 81.30% |
100+ | 0,55 € | 87.39% |
200+ | 0,42 € | 90.43% |
500+ | 0,32 € | 92.61% |
1000+ | 0,28 € | 93.48% |
2500+ | 0,21 € | 95.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | RFM-0810-10 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® R |
Material Lauffläche | iglidur® R |
Wartung | Wartungsfrei |