Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® R /iglidur® R RFM-0608-06

  • ERIKS:13567059
  • Hersteller:RFM-0608-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,33 €/ Stückexkl. MwSt

5,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,33 €

-

10+

2,34 €

46.05%

25+

1,27 €

70.61%

50+

0,80 €

81.58%

100+

0,51 €

88.16%

200+

0,42 €

90.35%

500+

0,32 €

92.54%

1000+

0,25 €

94.30%

2500+

0,21 €

95.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
RFM-0608-06
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® R
Material Lauffläche
iglidur® R
Wartung
Wartungsfrei