4,31 €/ Stückexkl. MwSt
5,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,31 € | - |
10+ | 2,32 € | 46.26% |
25+ | 1,24 € | 71.37% |
50+ | 0,76 € | 82.38% |
100+ | 0,49 € | 88.55% |
200+ | 0,40 € | 90.75% |
500+ | 0,30 € | 92.95% |
1000+ | 0,23 € | 94.71% |
2500+ | 0,19 € | 95.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | RFM-0507-05 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 11 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® R |
Material Lauffläche | iglidur® R |
Wartung | Wartungsfrei |