Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® R /iglidur® R RFM-0405-04

  • ERIKS:13567057
  • Hersteller:RFM-0405-04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,05 €/ Stückexkl. MwSt

4,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,05 €

-

10+

2,17 €

46.48%

25+

1,16 €

71.36%

50+

0,72 €

82.16%

100+

0,42 €

89.67%

200+

0,36 €

91.08%

500+

0,28 €

92.96%

1000+

0,21 €

94.84%

2500+

0,15 €

96.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
RFM-0405-04
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Breite
4 mm
Flanschdurchmesser
9.5 mm
Flanschstärke
0.75 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® R
Material Lauffläche
iglidur® R
Wartung
Wartungsfrei