Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-8085-100

  • ERIKS:13567020
  • Hersteller:Q2FM-8085-100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,52 €/ Stückexkl. MwSt

64,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

55,52 €

-

10+

37,70 €

32.10%

25+

28,77 €

48.19%

50+

24,26 €

56.30%

100+

20,12 €

63.76%

200+

19,91 €

64.13%

500+

19,67 €

64.58%

1000+

14,17 €

74.47%

2500+

11,82 €

78.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-8085-100
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
100 mm
Flanschdurchmesser
93 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei