31,33 €/ Stückexkl. MwSt
36,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 31,33 € | - |
10+ | 20,96 € | 33.11% |
25+ | 15,73 € | 49.79% |
50+ | 13,09 € | 58.22% |
100+ | 10,83 € | 65.43% |
200+ | 10,64 € | 66.04% |
500+ | 10,39 € | 66.83% |
1000+ | 7,49 € | 76.11% |
2500+ | 6,25 € | 80.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-6065-60 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 60 mm |
Flanschdurchmesser | 73 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |