25,19 €/ Stückexkl. MwSt
29,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 25,19 € | - |
10+ | 16,72 € | 33.63% |
25+ | 12,43 € | 50.68% |
50+ | 10,26 € | 59.28% |
100+ | 8,49 € | 66.29% |
200+ | 8,25 € | 67.27% |
500+ | 8,04 € | 68.10% |
1000+ | 5,78 € | 77.07% |
2500+ | 4,83 € | 80.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-5055-50 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 63 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |