Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-5055-10

  • ERIKS:13567017
  • Hersteller:Q2FM-5055-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,14 €/ Stückexkl. MwSt

16,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,14 €

-

10+

9,03 €

36.16%

25+

6,46 €

54.30%

50+

5,15 €

63.58%

100+

4,20 €

70.30%

200+

3,99 €

71.77%

500+

3,78 €

73.25%

1000+

2,74 €

80.65%

2500+

2,24 €

84.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-5055-10
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
63 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei