Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-4550-50

  • ERIKS:13567016
  • Hersteller:Q2FM-4550-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,77 €/ Stückexkl. MwSt

27,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

23,77 €

-

10+

15,71 €

33.89%

25+

11,67 €

50.92%

50+

9,61 €

59.55%

100+

7,92 €

66.67%

200+

7,70 €

67.63%

500+

7,49 €

68.51%

1000+

5,38 €

77.38%

2500+

4,50 €

81.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-4550-50
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
58 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei