17,78 €/ Stückexkl. MwSt
20,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,78 € | - |
10+ | 11,61 € | 34.72% |
25+ | 8,47 € | 52.35% |
50+ | 6,86 € | 61.43% |
100+ | 5,62 € | 68.38% |
200+ | 5,40 € | 69.66% |
500+ | 5,19 € | 70.83% |
1000+ | 3,76 € | 78.85% |
2500+ | 3,14 € | 82.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-4044-40 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |