16,04 €/ Stückexkl. MwSt
18,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,04 € | - |
10+ | 10,36 € | 35.43% |
25+ | 7,51 € | 53.20% |
50+ | 6,04 € | 62.32% |
100+ | 4,96 € | 69.08% |
200+ | 4,73 € | 70.50% |
500+ | 4,52 € | 71.80% |
1000+ | 3,25 € | 79.74% |
2500+ | 2,72 € | 83.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-4044-30 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |