16,87 €/ Stückexkl. MwSt
19,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,87 € | - |
10+ | 10,96 € | 35.02% |
25+ | 7,96 € | 52.82% |
50+ | 6,44 € | 61.82% |
100+ | 5,28 € | 68.69% |
200+ | 5,04 € | 70.16% |
500+ | 4,83 € | 71.40% |
1000+ | 3,48 € | 79.39% |
2500+ | 2,89 € | 82.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-3539-40 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |