13,13 €/ Stückexkl. MwSt
15,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,13 € | - |
10+ | 8,34 € | 36.47% |
25+ | 5,95 € | 54.70% |
50+ | 4,71 € | 64.11% |
100+ | 3,84 € | 70.77% |
200+ | 3,59 € | 72.65% |
500+ | 3,40 € | 74.10% |
1000+ | 2,45 € | 81.33% |
2500+ | 2,03 € | 84.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-3539-16 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |