Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-3034-40

  • ERIKS:13567010
  • Hersteller:Q2FM-3034-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,02 €/ Stückexkl. MwSt

16,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,02 €

-

10+

8,97 €

36.04%

25+

6,42 €

54.20%

50+

5,11 €

63.55%

100+

4,18 €

70.19%

200+

3,97 €

71.68%

500+

3,76 €

73.17%

1000+

2,66 €

81.03%

2500+

2,22 €

84.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-3034-40
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei