Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-3034-37

  • ERIKS:13567009
  • Hersteller:Q2FM-3034-37
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,60 €/ Stückexkl. MwSt

15,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,60 €

-

10+

8,70 €

36.03%

25+

6,19 €

54.47%

50+

4,94 €

63.69%

100+

4,03 €

70.39%

200+

3,82 €

71.93%

500+

3,57 €

73.74%

1000+

2,57 €

81.15%

2500+

2,15 €

84.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-3034-37
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
37 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei