12,12 €/ Stückexkl. MwSt
14,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,12 € | - |
10+ | 7,64 € | 36.99% |
25+ | 5,40 € | 55.49% |
50+ | 4,24 € | 65.05% |
100+ | 3,46 € | 71.47% |
200+ | 3,23 € | 73.35% |
500+ | 3,00 € | 75.24% |
1000+ | 2,17 € | 82.13% |
2500+ | 1,81 € | 85.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-3034-26 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |