Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-3034-16

  • ERIKS:13567007
  • Hersteller:Q2FM-3034-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,77 €/ Stückexkl. MwSt

12,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,77 €

-

10+

6,73 €

37.57%

25+

4,67 €

56.61%

50+

3,61 €

66.49%

100+

2,91 €

73.02%

200+

2,72 €

74.78%

500+

2,49 €

76.90%

1000+

1,81 €

83.25%

2500+

1,48 €

86.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-3034-16
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei