Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-2528-21

  • ERIKS:13567006
  • Hersteller:Q2FM-2528-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,35 €/ Stückexkl. MwSt

10,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,35 €

-

10+

5,72 €

38.82%

25+

3,90 €

58.33%

50+

2,95 €

68.50%

100+

2,38 €

74.59%

200+

2,15 €

77.03%

500+

1,92 €

79.47%

1000+

1,39 €

85.16%

2500+

1,16 €

87.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-2528-21
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
21.5 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei