8,91 €/ Stückexkl. MwSt
10,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,91 € | - |
10+ | 5,43 € | 39.02% |
25+ | 3,67 € | 58.85% |
50+ | 2,77 € | 68.87% |
100+ | 2,20 € | 75.27% |
200+ | 2,00 € | 77.61% |
500+ | 1,79 € | 79.96% |
1000+ | 1,27 € | 85.71% |
2500+ | 1,06 € | 88.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-2528-16 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |