Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-2528-11

  • ERIKS:13567004
  • Hersteller:Q2FM-2528-11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,51 €/ Stückexkl. MwSt

9,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,51 €

-

10+

5,15 €

39.51%

25+

3,46 €

59.37%

50+

2,57 €

69.87%

100+

2,07 €

75.67%

200+

1,84 €

78.35%

500+

1,62 €

81.03%

1000+

1,16 €

86.38%

2500+

0,97 €

88.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-2528-11
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
11 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei