8,59 €/ Stückexkl. MwSt
10,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,59 € | - |
10+ | 5,24 € | 38.94% |
25+ | 3,50 € | 59.29% |
50+ | 2,60 € | 69.69% |
100+ | 2,09 € | 75.66% |
200+ | 1,86 € | 78.32% |
500+ | 1,63 € | 80.97% |
1000+ | 1,20 € | 86.06% |
2500+ | 0,99 € | 88.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-2023-16 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |