8,27 €/ Stückexkl. MwSt
9,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,27 € | - |
10+ | 5,00 € | 39.54% |
25+ | 3,34 € | 59.54% |
50+ | 2,49 € | 69.89% |
100+ | 1,98 € | 76.09% |
200+ | 1,77 € | 78.62% |
500+ | 1,52 € | 81.61% |
1000+ | 1,12 € | 86.44% |
2500+ | 0,91 € | 88.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-2023-12 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |