8,25 €/ Stückexkl. MwSt
9,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,25 € | - |
10+ | 4,98 € | 39.63% |
25+ | 3,33 € | 59.68% |
50+ | 2,47 € | 70.05% |
100+ | 1,94 € | 76.50% |
200+ | 1,73 € | 79.03% |
500+ | 1,50 € | 81.80% |
1000+ | 1,08 € | 86.87% |
2500+ | 0,91 € | 88.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-2023-11 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 11 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |