Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1820-22

  • ERIKS:13566999
  • Hersteller:Q2FM-1820-22
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,52 €/ Stückexkl. MwSt

8,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,52 €

-

10+

4,48 €

40.40%

25+

2,91 €

61.36%

50+

2,13 €

71.72%

100+

1,67 €

77.78%

200+

1,46 €

80.56%

500+

1,24 €

83.59%

1000+

0,87 €

88.38%

2500+

0,72 €

90.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-1820-22
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
22 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei