Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1820-17

  • ERIKS:13566998
  • Hersteller:Q2FM-1820-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,33 €/ Stückexkl. MwSt

8,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,33 €

-

10+

4,33 €

40.93%

25+

2,81 €

61.66%

50+

2,03 €

72.28%

100+

1,58 €

78.50%

200+

1,37 €

81.35%

500+

1,16 €

84.20%

1000+

0,84 €

88.60%

2500+

0,68 €

90.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-1820-17
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei