7,14 €/ Stückexkl. MwSt
8,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,14 € | - |
10+ | 4,20 € | 41.22% |
25+ | 2,72 € | 61.97% |
50+ | 1,94 € | 72.87% |
100+ | 1,52 € | 78.72% |
200+ | 1,31 € | 81.65% |
500+ | 1,08 € | 84.84% |
1000+ | 0,76 € | 89.36% |
2500+ | 0,65 € | 90.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-1820-12 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |