7,24 €/ Stückexkl. MwSt
8,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,24 € | - |
10+ | 4,28 € | 40.94% |
25+ | 2,77 € | 61.68% |
50+ | 2,00 € | 72.44% |
100+ | 1,56 € | 78.48% |
200+ | 1,35 € | 81.36% |
500+ | 1,14 € | 84.25% |
1000+ | 0,82 € | 88.71% |
2500+ | 0,67 € | 90.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-1618-17 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |