7,20 €/ Stückexkl. MwSt
8,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,20 € | - |
10+ | 4,24 € | 41.16% |
25+ | 2,76 € | 61.74% |
50+ | 1,98 € | 72.56% |
100+ | 1,54 € | 78.63% |
200+ | 1,33 € | 81.53% |
500+ | 1,12 € | 84.43% |
1000+ | 0,80 € | 88.92% |
2500+ | 0,67 € | 90.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-1517-17 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |