7,03 €/ Stückexkl. MwSt
8,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,03 € | - |
10+ | 4,14 € | 41.08% |
25+ | 2,64 € | 62.43% |
50+ | 1,90 € | 72.97% |
100+ | 1,48 € | 78.92% |
200+ | 1,27 € | 81.89% |
500+ | 1,05 € | 85.14% |
1000+ | 0,74 € | 89.46% |
2500+ | 0,63 € | 91.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-1517-12 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |