6,78 €/ Stückexkl. MwSt
7,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,78 € | - |
10+ | 3,97 € | 41.46% |
25+ | 2,53 € | 62.75% |
50+ | 1,81 € | 73.39% |
100+ | 1,39 € | 79.55% |
200+ | 1,18 € | 82.63% |
500+ | 0,95 € | 85.99% |
1000+ | 0,68 € | 89.92% |
2500+ | 0,59 € | 91.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-1416-17 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |