Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1416-12

  • ERIKS:13566990
  • Hersteller:Q2FM-1416-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,63 €/ Stückexkl. MwSt

7,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,63 €

-

10+

3,86 €

41.83%

25+

2,45 €

63.04%

50+

1,71 €

74.21%

100+

1,33 €

79.94%

200+

1,12 €

83.09%

500+

0,87 €

86.82%

1000+

0,65 €

90.26%

2500+

0,55 €

91.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-1416-12
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei